Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPC48G
Cod. Produttore
SMPC48G
Cod. EAN
8030343114081

Informazioni di prodotto

La guaina corrugata TXSMPC48G offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'elevata flessibilità e compatibilità con raccordi IP68
  • Risparmio di tempo dovuto alla resistenza meccanica e all’autoestinguenza
  • Materiale privo di alogeni e cadmio per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro urti, agenti atmosferici e raggi UV
  • Durata prolungata grazie alla resistenza alla fatica e alle temperature
  • Basso sviluppo di fumo in caso di incendio per maggiore sicurezza
Tubo flessibile tipo SMPC di colore grigio realizzato in poliammide, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza alle condizioni ambientali più severe. Ideale per la protezione e l'isolamento di impianti elettrici, offre robustezza, durata e sicurezza nell’utilizzo industriale e civile. La struttura flessibile facilita l’installazione anche in spazi ristretti mantenendo un’ottima resistenza meccanica e chimica. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

54,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

47 mm

raggio di curvatura statico

70 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata flessibile SMPC 48G grigia per impianti industriali e ferroviari