Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPC36G
Cod. Produttore
SMPC36G
Cod. EAN
8030343114067

Informazioni di prodotto

Ecco i vantaggi del tubo TXSMPC36G:

Per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla flessibilità elevata
  • Compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68 per un montaggio sicuro
  • Resistenza meccanica e agli agenti atmosferici riduce interventi di manutenzione

Per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente a basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza
  • Ottima resistenza a urti, compressione e temperature per lunga durata
  • Risparmio energetico grazie alla protezione affidabile dei cavi
Tubo corrugato di tipo SMPC realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da un colore grigio resistente e un grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per l’installazione di impianti elettrici, assicura robustezza, flessibilità e durata nel tempo anche in ambienti difficili. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

42,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

36 mm

raggio di curvatura statico

60 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Tubo corrugato SMPC flessibile resistente IP68 per impianti elettrici