Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPC36B
Cod. Produttore
SMPC36B
Cod. EAN
8030343114074

Informazioni di prodotto

Ecco i vantaggi principali del tubo tipo SMPC 36B:

Per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie all’ottima flessibilità
  • Resistente agli urti e alla fatica, garantendo durata nel tempo
  • Compatibile con raccordi JAW-FIT IP68 per un montaggio rapido

Per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla protezione ottimale dei cavi
  • Alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
  • Materiale autoestinguente con basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza
Tubo corrugato di colore nero realizzato in poliammide, progettato per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Offre un elevato grado di protezione IP68, garantendo resistenza all'acqua e alla polvere anche in condizioni ambientali estreme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

42,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

36 mm

raggio di curvatura statico

60 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Tubo corrugato SMPC 36B nero flessibile resistente per impianti industriali e ferroviari