Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPC29G
Cod. Produttore
SMPC29G
Cod. EAN
8030343114050

Informazioni di prodotto

La guaina corrugata TXSMPC29G garantisce prestazioni elevate e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Ottima flessibilità per un montaggio rapido e semplice
  • Compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68 per connessioni sicure
  • Resistenza meccanica elevata contro urti e compressioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente a basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza
  • Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV per lunga durata
  • Risparmio energetico grazie alla protezione ottimale dei cavi
Il tubo SMPC 29G è realizzato in poliammide, un materiale resistente e durevole, ideale per la protezione di impianti elettrici. La sua struttura flessibile e il colore grigio lo rendono adatto a molteplici applicazioni industriali. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità totale e protezione contro la polvere, rendendolo perfetto per ambienti con condizioni estreme o esposizione all'acqua. Questo tubo è progettato per offrire sicurezza e affidabilità nella gestione e protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

34,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

27,6 mm

raggio di curvatura statico

55 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata poliammide flessibile IP68 per impianti industriali