Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPC23G
Cod. Produttore
SMPC23G
Cod. EAN
8030343114036

Informazioni di prodotto

La guaina corrugata TXSMPC23G offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’ottima flessibilità e compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Risparmio di tempo dovuto alla resistenza meccanica e alla durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro urti, agenti atmosferici e raggi UV
  • Materiale autoestinguente con basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico grazie alla durabilità e affidabilità dell’impianto
Tubo corrugato di tipo SMPC realizzato in poliammide di colore grigio, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Ideale per la protezione e l'instradamento sicuro di cavi elettrici in ambienti sia interni che esterni, assicurando durabilità e affidabilità anche in condizioni difficili. La struttura corrugata conferisce flessibilità e facilità di installazione, rendendo questo tubo una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

28,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

21,9 mm

raggio di curvatura statico

45 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata SMPC 23G grigia flessibile IP68 per impianti industriali e ferroviari