Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPC17B
Cod. Produttore
SMPC17B
Cod. EAN
8030343123953

Informazioni di prodotto

La guaina TXSMPC17B offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche efficienti e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità elevata
  • Compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68 per un montaggio rapido
  • Resistenza meccanica e agli agenti atmosferici che garantisce durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi con materiali autoestinguenti e a basso sviluppo di fumo
  • Risparmio energetico derivante da una migliore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Elevata resistenza a temperature e raggi UV per installazioni esterne
Il tubo tipo SMPC 17B è realizzato in poliammide, un materiale resistente e durevole, ideale per la protezione di cablaggi elettrici. Il suo colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale, mentre il grado di protezione IP68 garantisce un'elevata impermeabilità e protezione da polveri, rendendolo adatto anche ad ambienti particolarmente impegnativi. Questo tubo flessibile è progettato per assicurare sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

21,2 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

16,2 mm

raggio di curvatura statico

40 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata flessibile poliammide per installazioni elettriche IP68 esterno