Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Corrugato pesante pavimento (ICTA) /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRSPF29G
Cod. Produttore
RSPF29G
Cod. EAN
8030343110212

Informazioni di prodotto

La guaina RSPF 29G offre soluzioni avanzate per impianti elettrici con elevate esigenze di flessibilità e resistenza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’elevata flessibilità
  • Risparmio di tempo con piegamenti semplificati
  • Compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68 per un montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata superiore grazie all’eccellente resistenza alla fatica e all’abrasione
  • Protezione affidabile contro agenti atmosferici e raggi UV
  • Materiale privo di alogeni e cadmio per maggiore sicurezza ambientale
Tubo corrugato grigio realizzato in poliammide 12, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Il materiale utilizzato assicura inoltre una protezione antincendio conforme alla classificazione UL 94 V2, offrendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo tubo è ideale per il passaggio e la protezione di cavi elettrici in ambienti che richiedono robustezza e resistenza a condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità di resistenza alla fatica, unite ad una buona resistenza all'abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell'automazione industriale e nella robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità. Eccellente resistenza alla fatica. Ottima resistenza all'abrasione e buona resistenza meccanica. Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

34,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

29 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

45 mm

a propagazione di fiamma

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

110 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Produttore

Guaina corrugata flessibile RSPF 29G poliammide 12 per automazione industriale