Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Corrugato pesante pavimento (ICTA) /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRSPF07G
Cod. Produttore
RSPF07G
Cod. EAN
8030343110113

Informazioni di prodotto

La guaina TXRSPF07G offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Estrema flessibilità per facilità di posa anche in spazi ristretti
  • Resistenza alla fatica e all’abrasione per una maggiore durata
  • Compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68 per un’installazione rapida e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale privo di alogeni e cadmio, garantendo sicurezza ambientale
  • Buona tenuta agli agenti atmosferici e raggi UV per una lunga vita utile
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie alla protezione ottimale dei cavi
Il tubo flessibile grigio TXRSPF07G è realizzato in poliammide 12, un materiale noto per la sua elevata resistenza meccanica e chimica. Garantisce un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro la polvere, ideale per installazioni elettriche in ambienti difficili. La protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 con classificazione V2 assicura sicurezza in caso di esposizione a fiamme. Questo tubo è progettato per offrire durata e affidabilità nella protezione dei cavi elettrici, combinando robustezza e flessibilità per facilitare l’installazione in diverse applicazioni. Descrizione del produttore: La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità di resistenza alla fatica, unite ad una buona resistenza all'abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell'automazione industriale e nella robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità. Eccellente resistenza alla fatica. Ottima resistenza all'abrasione e buona resistenza meccanica. Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

10 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

6,2 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

15 mm

a propagazione di fiamma

materiale

Poliammide 12

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

40 mm

temperatura di impiego

-50 ... 95 °C

Produttore

Guaina flessibile poliammide 12 grigia IP68 per installazioni elettriche