Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPVF29F
Cod. Produttore
PVF29F
Cod. EAN
8030343109025

Informazioni di prodotto

La guaina TXPVF29F garantisce efficienza e durata in ambienti industriali complessi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Resistenza meccanica elevata per una posa rapida e sicura
  • Resistente a temperature estreme e agenti chimici, riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi in ambienti corrosivi e ad alte temperature
  • Risparmio energetico derivante da una migliore protezione e durata dell’impianto
  • Materiale resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV per lunga vita utile
Tubo tipo PVF 29-F caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere. Realizzato con materiali di qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La struttura flessibile del tubo facilita la posa e l'adattamento in diversi contesti, rendendolo una soluzione versatile per la protezione dei cavi elettrici in ambienti difficili. Descrizione del produttore: La guaina medio pesante è stata appositamente sviluppata per offrire un'eccellente resistenza agli agenti chimici e alla temperature. Trova impiego nell'industria chimica e alimentare nella costruzione di macchine, forni e nei più svariati ambienti industriali soggetti ad agenti chimici corrosivi e alle alte temperature. Fluoruro di polivinilidene di alta qualità. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Eccellente resistenza meccanica (compressione e impatto) alle basse ed alte temperature e in condizioni di aria secca. Ottima resistenza all'abrasione. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

34,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

29 mm

raggio di curvatura statico

55 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Altro

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

Produttore

Guaina medio pesante PVF resistente agenti chimici e alte temperature per ambienti industriali