Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPVF10F
Cod. Produttore
PVF10F
Cod. EAN
8030343108981

Informazioni di prodotto

La guaina TXPVF10F garantisce prestazioni elevate in ambienti industriali difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Resistenza meccanica e chimica che assicura durata e affidabilità
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro agenti chimici e temperature estreme
  • Risparmio energetico dovuto alla durabilità e minori interventi
  • Ottima resistenza all’abrasione e agli agenti atmosferici
Tubo flessibile tipo PVF con grado di protezione IP68, progettato per garantire un'elevata resistenza all'acqua e alla polvere. Realizzato con materiali specifici per applicazioni elettriche, assicura protezione e durata anche in ambienti difficili. Ideale per l'installazione di impianti elettrici che richiedono un isolamento sicuro e affidabile, questo tubo offre flessibilità e robustezza, facilitando la posa e la protezione dei cavi. Descrizione del produttore: La guaina medio pesante è stata appositamente sviluppata per offrire un'eccellente resistenza agli agenti chimici e alla temperature. Trova impiego nell'industria chimica e alimentare nella costruzione di macchine, forni e nei più svariati ambienti industriali soggetti ad agenti chimici corrosivi e alle alte temperature. Fluoruro di polivinilidene di alta qualità. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Eccellente resistenza meccanica (compressione e impatto) alle basse ed alte temperature e in condizioni di aria secca. Ottima resistenza all'abrasione. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

13 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

9,6 mm

raggio di curvatura statico

20 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Altro

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-60 ... 150 °C

Produttore

Guaina medio pesante PVF resistente chimica industriale IP68