Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXP025N
Cod. Produttore
P025N
Cod. EAN
8030343065796

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: P 25
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione meccanica: Alta
  • Resistenza: Agenti atmosferici, oli
  • Autoestinguente: V0 UL94
  • Serie: TXP025N
Il tubo TXP025N è realizzato in acciaio zincato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. È dotato di una guarnizione in filo speciale che assicura una tenuta efficace. Il rivestimento esterno in PVC nero conferisce al tubo resistenza meccanica e protezione dagli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e sicurezza. La combinazione di materiali di alta qualità offre un prodotto robusto e affidabile per l'installazione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: La guaina soddisfa una vasta area di applicazioni che comprende l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con ∅ interno superiore a 35 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Nero

diametro esterno

32 mm

diametro interno

25 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

110 mm

guarnizione

Guarnizione in filo speciale

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato doppia aggraffatura IP67 per impianti elettrici