Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Corrugato pesante pavimento (ICTA) /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXLTPF07B
Cod. Produttore
LTPF07B
Cod. EAN
8030343111219

Informazioni di prodotto

Guaina LTP in poliammide 6 impiegata sui veicoli ferroviari IP68
Descrizione del produttore: La caratteristica principale della guaina LTP è l’altissima resistenza al fuoco, abbinata ad una eccellente resistenza meccanica. Questa guaina è quindi particolarmente indicata per l’utilizzo nel trasporto, sulle carrozze passeggeri dei treni, sulle autovetture, sugli autobus, sulle navi e anche negli edifici pubblici, dove la caratteristica fondamentale è la sicurezza delle persone. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona flessibilità, buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima autoestinguenza a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura, IP68.

colore

Nero

diametro esterno

10 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

6 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

raggio di curvatura statico

15 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo DIN 5510

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Tubo Tipo Ltpf 07B Nero