Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXL09G
Cod. Produttore
L09G
Cod. EAN
8030343051560

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: L 9 GRIGIO
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione meccanica: Spire chiuse Ø>40mm
  • Resistenza: Oli, salsedine, acidi
  • Autoestinguente: Classe V0 UL94
  • Grado protezione: IP67 con raccordi CM
  • Serie: TXL09G
Il tubo TXL09G è realizzato in acciaio zincato, garantendo una protezione superiore contro la corrosione e una lunga durata nel tempo. Il rivestimento esterno in PVC conferisce resistenza agli agenti atmosferici e facilita l'installazione in ambienti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di canalizzazione. Il colore grigio del tubo lo rende adatto a molteplici contesti di utilizzo, integrandosi facilmente con gli impianti esistenti. Questo prodotto è ideale per chi cerca un materiale robusto e versatile per la protezione e il passaggio di cavi elettrici. Descrizione del produttore: Questo tipo di guaina soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Grigio

diametro esterno

13 mm

diametro interno

8,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

40 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

9 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato autoestinguente IP67 per impianti industriali e navali