Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXL40N
Cod. Produttore
L40N
Cod. EAN
8030343051799

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: L 40 NERO
  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: resina polivinile
  • Protezione: IP67 con raccordi CM
  • Autoestinguente: classe V0 UL94
  • Resistenza: oli, salsedine, acidi minerali
  • Serie: TXL40N
  • Spire: completamente chiuse >40mm
Tubo flessibile di protezione per impianti elettrici, realizzato in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il rivestimento esterno in PVC nero assicura una protezione aggiuntiva contro gli agenti atmosferici e l’usura meccanica, mantenendo al contempo flessibilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione e affidabilità, questo tubo combina robustezza e resistenza per la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Questo tipo di guaina soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Nero

diametro esterno

48 mm

diametro interno

40 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

200 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

40 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato autoestinguente per impianti industriali e navali