Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPF12B
Cod. Produttore
HCPF12B
Cod. EAN
8030343110366

Informazioni di prodotto

Guaina corrugata pesante ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Risparmio di tempo grazie alla resistenza elevata che riduce la necessità di sostituzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro urti, abrasione e agenti chimici
  • Materiale autoestinguente e privo di sostanze nocive per una maggiore sicurezza
  • Alta resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV per lunga durata
Tubo flessibile di colore nero realizzato in poliammide, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro acqua e polvere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza, durabilità e protezione ottimale dei cavi in ambienti difficili. La struttura robusta assicura flessibilità e facilità di installazione mantenendo elevate prestazioni di isolamento e sicurezza. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

15,8 mm

senza alogeni

diametro interno

11,6 mm

raggio di curvatura statico

30 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante poliammide 6 resistente urti e agenti chimici per installazioni robuste