Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPF10G
Cod. Produttore
HCPF10G
Cod. EAN
8030343110359

Informazioni di prodotto

La guaina TXHCPF10G offre robustezza e protezione avanzata per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Materiale resistente agli urti, compressione e agenti chimici, riducendo i rischi di danni durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione superiore contro agenti atmosferici e raggi UV, garantendo lunga durata
  • Materiale autoestinguente e a basso sviluppo di fumo per una maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico derivante da una protezione efficace degli impianti
Tubo tipo HCPF realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da un colore grigio resistente e un grado di protezione IP68 che garantisce un'eccellente impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità in ambienti difficili, offre affidabilità e robustezza per la protezione dei cavi. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

13 mm

senza alogeni

diametro interno

9 mm

raggio di curvatura statico

25 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante poliammide 10G resistente urti IP68 per impianti elettrici