Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPF10B
Cod. Produttore
HCPF10B
Cod. EAN
8030343110342

Informazioni di prodotto

Guaina corrugata pesante ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Risparmio di tempo grazie alla resistenza agli urti e all’abrasione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro agenti chimici e atmosferici
  • Materiale autoestinguente con basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza
Tubo di protezione elettrica di tipo HCPF, realizzato in poliammide nera, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità in ambienti difficili, assicura la protezione ottimale dei cavi elettrici mantenendo flessibilità e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

13 mm

senza alogeni

diametro interno

9 mm

raggio di curvatura statico

25 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante poliammide 6 nero IP68 per installazioni robuste