Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPF07G
Cod. Produttore
HCPF07G
Cod. EAN
8030343110335

Informazioni di prodotto

Guaina corrugata pesante ideale per installazioni elettriche robuste.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Alta resistenza agli urti, compressione e abrasione per un’installazione duratura
  • Materiale autoestinguenti con basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro agenti atmosferici e raggi UV
  • Risparmio energetico garantito da un’installazione affidabile e sicura
  • Materiale privo di alogeni e cadmio per un ambiente più sano
Tubo flessibile di tipo HCPF realizzato in poliammide di colore grigio, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Questo tubo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e protezione affidabile in ambienti difficili, assicurando durata e sicurezza nell'installazione dei cavi. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

10 mm

senza alogeni

diametro interno

5,8 mm

raggio di curvatura statico

20 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante HCPF 07G grigia per installazioni elettriche robuste