Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPF07B
Cod. Produttore
HCPF07B
Cod. EAN
8030343110328

Informazioni di prodotto

Guaina corrugata pesante ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Materiale resistente agli urti, alla compressione e agli agenti chimici
  • Risparmio di tempo grazie alla robustezza e durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi in ambienti difficili
  • Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
  • Materiale autoestinguente con basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza
Tubo di protezione nero realizzato in poliammide, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza in ambienti umidi o sommersi. Ideale per la protezione di cavi elettrici in installazioni che richiedono robustezza e affidabilità contro agenti esterni. La struttura flessibile consente un facile posizionamento e adattamento in diverse applicazioni elettriche, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

10 mm

senza alogeni

diametro interno

5,8 mm

raggio di curvatura statico

20 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante poliammide 6 per installazioni robuste