Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPC95B
Cod. Produttore
HCPC95B
Cod. EAN
8030343110601

Informazioni di prodotto

La guaina TXHCPC95B offre una protezione robusta e affidabile per impianti elettrici, ideale per installazioni gravose.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Materiale resistente a urti, abrasione e agenti chimici
  • Risparmio di tempo grazie alla sua robustezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro agenti atmosferici e raggi UV
  • Materiale autoestinguente a basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza
  • Conserva l’integrità dell’impianto, riducendo costi di manutenzione
Tubo corrugato nero in poliammide, progettato per la protezione e l'instradamento di cavi elettrici. Caratterizzato da un'elevata resistenza meccanica e chimica, garantisce durabilità anche in ambienti difficili. Il tubo offre un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità totale e protezione contro la polvere, ideale per installazioni sia interne che esterne. La struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti mantenendo una protezione ottimale dei cavi al suo interno. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

106 mm

senza alogeni

diametro interno

90,5 mm

raggio di curvatura statico

250 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

95 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante poliammide 6 resistente urti IP68 esterno