Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPC70G
Cod. Produttore
HCPC70G
Cod. EAN
8030343110595

Informazioni di prodotto

Guaina corrugata pesante ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Resistente a urti, compressione e abrasione, riduce tempi di manutenzione
  • Materiale autoestinguente e privo di alogeni per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro agenti chimici e atmosferici
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico grazie all’integrità dell’isolamento
Tubo corrugato di colore grigio realizzato in poliammide, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza agli agenti esterni. Progettato per l'installazione di impianti elettrici, offre robustezza e durata nel tempo, assicurando la protezione dei cavi da polvere, acqua e urti. La struttura flessibile e resistente rende questo tubo ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta affidabilità e sicurezza nelle canalizzazioni elettriche. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

80 mm

senza alogeni

diametro interno

67 mm

raggio di curvatura statico

170 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

70 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante poliammide 6 resistente urti compressione per impianti elettrici industriali e ferroviari