Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPC56G
Cod. Produttore
HCPC56G
Cod. EAN
8030343110571

Informazioni di prodotto

Guaina corrugata pesante ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Resistente a urti, compressione e agenti chimici, riducendo interventi di manutenzione
  • Materiale autoestinguente con basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile per impianti in ambienti difficili e macchinari pesanti
  • Alta resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV per lunga durata
  • Materiale privo di alogeni e cadmio, sicuro e sostenibile
Tubo corrugato grigio realizzato in poliammide, progettato per proteggere impianti elettrici in ambienti con elevata esposizione a polvere e acqua, garantendo un grado di protezione IP68. La struttura resistente e flessibile lo rende ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione affidabile e duratura dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

67,2 mm

senza alogeni

diametro interno

55,5 mm

raggio di curvatura statico

130 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

56 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante poliammide 6 resistente urti compressione per impianti industriali e ferroviari