Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPC48G
Cod. Produttore
HCPC48G
Cod. EAN
8030343114166

Informazioni di prodotto

Guaina corrugata pesante, ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Risparmio di tempo grazie alla sua elevata resistenza e durata
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza agli urti, abrasione e agenti chimici
  • Protezione ottimale contro agenti atmosferici e raggi UV
  • Materiale privo di alogeni e cadmio per un impatto ambientale ridotto
Tubo flessibile di tipo HCPC realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da una struttura resistente e durevole. Il tubo presenta un colore grigio e offre un grado di protezione IP68, garantendo un'elevata impermeabilità e protezione contro polvere e immersioni prolungate in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

54,5 mm

senza alogeni

diametro interno

46,5 mm

raggio di curvatura statico

80 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante poliammide 48 mm per installazioni robuste