Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPC48B
Cod. Produttore
HCPC48B
Cod. EAN
8030343114159

Informazioni di prodotto

Guaina corrugata pesante ideale per applicazioni industriali e ferroviarie.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Materiale robusto e autoestingente per maggiore sicurezza
  • Resistenza agli agenti chimici e meccanici riduce manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro urti, abrasione e raggi UV
  • Materiale privo di alogeni e cadmio, sicuro e sostenibile
  • Durata prolungata che assicura risparmio energetico e di costi
Tubo flessibile di protezione in poliammide di colore nero, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Ideale per l’isolamento e la protezione dei cablaggi elettrici in ambienti esposti a condizioni gravose, offre durabilità e affidabilità nel tempo. La struttura robusta e flessibile consente un’installazione agevole anche in spazi ristretti, assicurando sicurezza e protezione ottimale per impianti elettrici. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

54,5 mm

senza alogeni

diametro interno

46,5 mm

raggio di curvatura statico

80 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante poliammide protezione industriale ferroviaria IP68