Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPC36G
Cod. Produttore
HCPC36G
Cod. EAN
8030343114142

Informazioni di prodotto

Guaina corrugata pesante ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Risparmio di tempo grazie alla resistenza elevata che riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro urti, abrasioni e agenti chimici
  • Materiale autoestinguente e resistente ai raggi UV per maggiore sicurezza e durata
Tubo corrugato di tipo HCPC realizzato in poliammide di colore grigio, progettato per la protezione e l'instradamento sicuro di cavi elettrici. Caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68, garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, rendendolo adatto all'uso in ambienti particolarmente esposti a condizioni difficili. La sua struttura flessibile e robusta assicura facilità di installazione e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione avanzata. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

42,5 mm

senza alogeni

diametro interno

35 mm

raggio di curvatura statico

70 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante HCPC 36G grigia per installazioni robuste