Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPC36B
Cod. Produttore
HCPC36B
Cod. EAN
8030343114135

Informazioni di prodotto

Guaina corrugata pesante ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Alta resistenza meccanica riduce rischi di danni durante la posa
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro urti, abrasioni e agenti chimici
  • Resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV per lunga durata
  • Materiale privo di alogeni e cadmio, rispettoso dell’ambiente
Tubo flessibile di colore nero realizzato in poliammide, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Ideale per la protezione e l’organizzazione di cavi elettrici in ambienti che richiedono robustezza e affidabilità, offre durabilità e resistenza agli agenti esterni, assicurando sicurezza e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

42,5 mm

senza alogeni

diametro interno

35 mm

raggio di curvatura statico

70 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante poliammide 6 nera per impianti robusti