Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPC29G
Cod. Produttore
HCPC29G
Cod. EAN
8030343114128

Informazioni di prodotto

Guaina corrugata pesante ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Materiale resistente agli urti, compressione e agenti chimici
  • Autoestinguenza e basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro agenti atmosferici e raggi UV
  • Durata prolungata nel tempo riducendo costi di manutenzione
  • Risparmio energetico grazie all’affidabilità dell’impianto protetto
Tubo flessibile di tipo HCPC realizzato in poliammide di colore grigio, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per la protezione e il passaggio di cavi elettrici in ambienti che richiedono alta affidabilità e durabilità. La struttura corrugata assicura flessibilità e facilità di installazione anche in spazi ridotti, mantenendo al contempo robustezza e resistenza meccanica. Adatto per applicazioni elettriche industriali e civili dove è necessaria una protezione avanzata contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

34,5 mm

senza alogeni

diametro interno

26,6 mm

raggio di curvatura statico

60 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante HCPC 29G grigia per impianti industriali e ferroviari