Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHCPC17B
Cod. Produttore
HCPC17B
Cod. EAN
8030343124110

Informazioni di prodotto

Guaina corrugata pesante ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Risparmio di tempo grazie alla robustezza e resistenza agli urti
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza durante il lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza a compressione, abrasione e agenti chimici
  • Protezione duratura contro agenti atmosferici e raggi UV
  • Basso sviluppo di fumo in caso di incendio, per maggiore sicurezza
Tubo flessibile nero realizzato in poliammide, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Ideale per la protezione e il passaggio sicuro di cavi elettrici in ambienti industriali e applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nel tempo. La struttura resistente e la flessibilità del materiale assicurano facilità di installazione anche in spazi ristretti, mantenendo elevate prestazioni di isolamento e protezione. Descrizione del produttore: Guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all'abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima resistenza alla compressione e all'impatto meccanico, autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

21,2 mm

senza alogeni

diametro interno

16,5 mm

raggio di curvatura statico

40 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata pesante autoestinguente per installazioni robuste