Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Corrugato pesante pavimento (ICTA) /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGP14G
Cod. Produttore
GP14G
Cod. EAN
8030343049598

Informazioni di prodotto

TXGP14G garantisce un’installazione efficiente e duratura grazie alla sua struttura robusta e flessibile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e superficie liscia
  • Compatibile con raccordi GLM IP68 per una connessione sicura
  • Elevata resistenza meccanica allo schiacciamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Resistente agli agenti atmosferici, oli, e salsedine marina
  • Lunga durata nel tempo con alta inalterabilità
Tubo flessibile di tipo GP 14 in PVC di colore grigio RAL7035, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Il materiale PVC assicura robustezza e durata nel tempo, mentre la certificazione antincendio secondo UL 94 classe V2 conferma la sua sicurezza in caso di esposizione al fuoco. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e prestazioni durature in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

18,6 mm

Resistente all'olio

diametro interno

14 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Produttore

Tubo corrugato GP14 PVC grigio flessibile IP68 per installazioni elettriche