Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Corrugato pesante pavimento (ICTA) /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGP14
Cod. Produttore
GP14
Cod. EAN
8030343049581

Informazioni di prodotto

Guaina GP pesante in PVC con spirale in PVC antiurto IP68
Tubo flessibile tipo GP 14 di colore grigio RAL7001 realizzato in PVC resistente, con protezione antincendio conforme alla normativa UL 94 classe V2. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità anche in ambienti umidi o esposti a polvere. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione ottimale dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

18,6 mm

Resistente all'olio

diametro interno

14 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Produttore

Guaina PVC pesante GP14 spirale antiurto IP68 installazioni elettriche