Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Corrugato pesante pavimento (ICTA) /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGP10G
Cod. Produttore
GP10G
Cod. EAN
8030343049536

Informazioni di prodotto

Il tubo TXGP10G offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla superficie interna ed esterna liscia
  • Compatibile con raccordi GLM IP68 per un montaggio rapido e sicuro
  • Elevata resistenza meccanica allo schiacciamento riduce danni durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente UL 94 V0 per maggiore sicurezza antincendio
  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii e salsedine marina per lunga durata
  • Elevato coefficiente di invecchiamento garantisce affidabilità nel tempo
Tubo flessibile tipo GP 10 di colore grigio RAL7035 realizzato in PVC, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza a polvere e immersione in acqua. Il materiale è conforme alla protezione antincendio secondo la normativa UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo tubo è ideale per proteggere e isolare cavi elettrici in ambienti che richiedono resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Guaina pesante in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto atta a garantire un'elevata resistenza meccanica allo schiacciamento. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Autoestinguente secondo le prescrizioni UL 94 V0. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 700 N a 20°C Flessibilità = 2,5 D. Superficie = interna ed esterna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

14 mm

Resistente all'olio

diametro interno

10 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Produttore

Tubo corrugato pesante PVC grigio RAL7035 IP68 installazioni elettriche