Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Corrugato pesante pavimento (ICTA) /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGL14G
Cod. Produttore
GL14G
Cod. EAN
8030343046092

Informazioni di prodotto

Guaina spiralata in PVC plastificato, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità elevata
  • Resistenza allo schiacciamento e trazione, garantendo integrità durante il montaggio
  • Compatibilità con raccordi GLM IP68 per un’installazione versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ambientali
  • Superficie interna liscia per protezione ottimale dei cavi
  • Materiale durevole che assicura lunga durata e affidabilità
Tubo flessibile di tipo GL14 realizzato in PVC di colore grigio RAL 7035, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Il materiale utilizzato offre protezione antincendio secondo la normativa UL 94 con classificazione V2, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione e il passaggio di cavi elettrici in ambienti che richiedono robustezza e durabilità. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

18,9 mm

Resistente all'olio

diametro interno

14 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Produttore

Guaina spiralata PVC flessibile antiurto per installazioni elettriche