Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Corrugato pesante pavimento (ICTA) /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGL08G
Cod. Produttore
GL08G
Cod. EAN
8030343046030

Informazioni di prodotto

Guaina spiralata in PVC robusta e versatile, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità che consente curvature senza deformazioni
  • Resistente a trazione e schiacciamento, garantendo durabilità e sicurezza
  • Compatibile con raccordi GLM IP68 per un montaggio rapido e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ambienti aggressivi, come oli e salsedine
  • Materiale durevole che assicura protezione a lungo termine degli impianti
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’integrità degli impianti elettrici
Tubo flessibile di tipo GL realizzato in PVC di alta qualità, resistente e durevole. Il tubo presenta una protezione antincendio secondo la normativa UL 94 con classificazione V2, garantendo sicurezza in caso di fiamme. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a molteplici applicazioni elettriche. Con un grado di protezione IP68, il tubo assicura una perfetta impermeabilità e protezione da polveri, ideale per installazioni in ambienti difficili o esposti a condizioni esterne. Questo prodotto è progettato per offrire affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

12,1 mm

Resistente all'olio

diametro interno

8 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Produttore

Guaina spiralata PVC flessibile resistente installazioni elettriche