Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFT40INOX
Cod. Produttore
GFT40INOX
Cod. EAN
8030343043527

Informazioni di prodotto

Il tubo TXGFT40INOX offre protezione e durata elevate, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Compatibilità con la gamma completa di raccordi GFMF e GFM
  • Elevata resistenza meccanica e chimica, riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione superiore contro roditori e agenti esterni
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Resistenza a oli, salsedine e temperature da -15°C a +70°C
Tubo flessibile di tipo GFT con rivestimento in PVC e treccia esterna in acciaio inox, progettato per garantire resistenza meccanica e protezione ottimale in ambienti elettrici. La combinazione di materiali assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni, offrendo una soluzione versatile per la protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Guaina rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI 304. Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. PVC autoestinguente secondo UL94-V0. Guaina con il rivestimento in acciaio INOX AISI 304. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GFMF e GFM. Guaina in PVC colore blu rivestita con treccia in acciaio inox AISI 304 IP68.

diametro esterno

50 mm

diametro interno

40 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio inox

interno liscio

materiale

PVC

omologazione secondo DIN EN 61386-23

Produttore

Tubo flessibile GFT 40 PVC blu treccia inox protezione elettrica