Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFT40
Cod. Produttore
GFT40
Cod. EAN
8030343043510

Informazioni di prodotto

La guaina TXGFT40 offre una protezione robusta e duratura per impianti elettrici in ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e compatibilità con raccordi GFMF e GFM
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Elevata resistenza meccanica e chimica, riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro roditori, scorie e agenti atmosferici
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Durata prolungata anche in condizioni estreme, garantendo affidabilità
Tubo flessibile GFT 40 con rivestimento in PVC e treccia d'acciaio esterna, progettato per garantire resistenza meccanica e protezione ottimale in applicazioni elettriche. La combinazione di materiali assicura durata e affidabilità, rendendolo ideale per installazioni che richiedono sicurezza e robustezza. Descrizione del produttore: Guaina rivestita con treccia di filo in acciaio zincato. Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita con treccia di filo in acciaio zincato. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GFMF e GFM. Guaina in PVC colore blu rivestita con treccia in acciaio zincato IP68.

diametro esterno

50 mm

diametro interno

40 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio

interno liscio

materiale

PVC

omologazione secondo DIN EN 61386-23

Produttore

Guaina flessibile PVC treccia acciaio protezione impianti gravosi