Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFT27
Cod. Produttore
GFT27
Cod. EAN
8030343043466

Informazioni di prodotto

La guaina TXGFT27 offre protezione superiore e facilità d’uso in ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla flessibilità del materiale
  • Compatibilità con tutta la gamma di raccordi GFMF e GFM
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro agenti esterni e roditori
  • Resistenza a intemperie, oli e salsedine per lunga durata
  • Risparmio energetico garantito da isolamento efficiente
Il tubo GFT 27 è un prodotto di alta qualità caratterizzato da un rivestimento in PVC resistente e una treccia esterna in acciaio che garantisce robustezza e protezione meccanica. Questa combinazione di materiali assicura una eccellente durabilità e affidabilità nell'uso elettrico, offrendo sicurezza e protezione per i cavi interni. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato grado di resistenza e flessibilità, il tubo è progettato per proteggere efficacemente le installazioni elettriche da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Guaina rivestita con treccia di filo in acciaio zincato. Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita con treccia di filo in acciaio zincato. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GFMF e GFM. Guaina in PVC colore blu rivestita con treccia in acciaio zincato IP68.

diametro esterno

35 mm

diametro interno

27 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio

interno liscio

materiale

PVC

omologazione secondo DIN EN 61386-23

Produttore

Guaina flessibile PVC autoestinguente con treccia acciaio per protezione elettrica ambienti gravosi