Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFT20INOX
Cod. Produttore
GFT20INOX
Cod. EAN
8030343043459

Informazioni di prodotto

Guaina protettiva ad alta resistenza ideale per installazioni gravose.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e compatibilità con raccordi GFMF e GFM.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.
  • Elevata protezione contro agenti esterni e danni meccanici.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura contro roditori, oli, salsedine e temperature estreme.
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza.
  • Alta resistenza agli agenti atmosferici garantisce lunga durata e affidabilità.
Tubo GFT 20 INOX caratterizzato da una struttura con rivestimento in PVC e una treccia esterna in acciaio inox che garantisce elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza, durabilità e protezione avanzata, unendo la flessibilità del PVC alla solidità dell'acciaio inox. Descrizione del produttore: Guaina rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI 304. Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. PVC autoestinguente secondo UL94-V0. Guaina con il rivestimento in acciaio INOX AISI 304. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GFMF e GFM. Guaina in PVC colore blu rivestita con treccia in acciaio inox AISI 304 IP68.

diametro esterno

27 mm

diametro interno

20 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio inox

interno liscio

materiale

PVC

omologazione secondo DIN EN 61386-23

Produttore

Guaina protettiva flessibile PVC acciaio inox AISI 304 per installazioni gravose