Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFT12
Cod. Produttore
GFT12
Cod. EAN
8030343043404

Informazioni di prodotto

Guaina protettiva ideale per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con raccordi GFMF e GFM per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro agenti esterni e danni meccanici
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Resistenza a intemperie, oli e salsedine per lunga durata
Tubo tipo GFT 12 con rivestimento in PVC e treccia d'acciaio, progettato per garantire elevata protezione meccanica e resistenza all’usura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità nel tempo, offre una soluzione duratura per la protezione dei cavi in ambienti industriali e civili. La combinazione di materiali assicura flessibilità e sicurezza, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Guaina rivestita con treccia di filo in acciaio zincato. Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita con treccia di filo in acciaio zincato. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GFMF e GFM. Guaina in PVC colore blu rivestita con treccia in acciaio zincato IP68.

diametro esterno

17 mm

diametro interno

12 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio

interno liscio

materiale

PVC

omologazione secondo DIN EN 61386-23

Produttore

Guaina flessibile PVC con treccia acciaio protezione cavi elettrici