Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGF36G
Cod. Produttore
GF36G
Cod. EAN
8030343043749

Informazioni di prodotto

Materiale resistente e versatile per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità elevata del PVC
  • Risparmio di tempo con compatibilità completa ai raccordi serie GFMF, GFM e GLM IP68
  • Materiale autoestinguente conforme UL94V0 per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza alle intemperie, oli e salsedine per lunga durata
  • Materiale senza cadmio e piombo, più ecologico
  • Funzionamento garantito in un ampio intervallo di temperature (-15°C +70°C)
Tubo in PVC di colore grigio RAL7001, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all’acqua e all’umidità, assicura durabilità e affidabilità anche in ambienti gravosi. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità lo rendono adatto per la protezione e l’isolamento di cavi elettrici, offrendo sicurezza e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo. Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GFMF, GFM e GLM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

43 mm

diametro interno

36 mm

interno liscio

flessibilità

Molto flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Produttore

Tubo PVC flessibile autoestinguente IP68 per installazioni elettriche professionali