Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGF12N
Cod. Produttore
GF12N
Cod. EAN
8030343043626

Informazioni di prodotto

Il tubo TXGF12N garantisce un'installazione efficiente e sicura per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale PVC
  • Risparmio di tempo con compatibilità ampia con raccordi IP68
  • Materiale autoestinguente conforme UL94V0 per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alle intemperie, oli e salsedine per lunga durata
  • Materiale privo di cadmio e piombo, rispettoso dell’ambiente
  • Ottima protezione e affidabilità dell’impianto elettrico nel tempo
Tubo flessibile di tipo GF 12 realizzato in PVC nero, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza a polveri e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e duratura in ambienti difficili. La sua struttura robusta assicura sicurezza e performance nel passaggio di cavi e conduttori, offrendo una soluzione versatile e resistente per impianti elettrici. Descrizione del produttore: Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo. Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GFMF, GFM e GLM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

16 mm

diametro interno

12 mm

interno liscio

flessibilità

Molto flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Produttore

Tubo flessibile PVC autoestinguente GF12 nero per impianti elettrici IP68