Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGF10N
Cod. Produttore
GF10N
Cod. EAN
8030343043596

Informazioni di prodotto

Tubo tipo GF 10 Nero garantisce prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità del materiale PVC autoestinguente.
  • Risparmio di tempo con compatibilità completa con raccordi serie GFMF, GFM e GLM IP68.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alle intemperie, oli e salsedine per una lunga durata.
  • Materiale sicuro e privo di cadmio e piombo, conforme alle normative UL94V0.
  • Funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperature (-15°C +70°C).
Il tubo TXGF10N è realizzato in PVC di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il suo colore nero conferisce un aspetto professionale e versatile per diverse applicazioni elettriche. Grazie al grado di protezione IP68, questo tubo offre una protezione eccellente contro polvere e immersione prolungata in acqua, rendendolo ideale per ambienti difficili e condizioni esterne. La sua struttura flessibile permette un facile posizionamento e installazione, assicurando sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo. Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GFMF, GFM e GLM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

14 mm

diametro interno

10 mm

interno liscio

flessibilità

Molto flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Produttore

Tubo PVC autoestinguente nero flessibile per impianti elettrici IP68