Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGF10B
Cod. Produttore
GF10B
Cod. EAN
8030343043572

Informazioni di prodotto

Il tubo tipo GF 10 blu offre una soluzione affidabile e versatile per l'installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità elevata del materiale PVC
  • Risparmio di tempo grazie alla compatibilità con raccordi serie GFMF, GFM e GLM IP68
  • Materiale autoestinguente conforme UL94V0 per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima resistenza a intemperie, olii e salsedine per lunga durata
  • Temperatura di esercizio da -15°C a +70°C per affidabilità in diverse condizioni
  • Materiale privo di cadmio e piombo, più ecologico e sicuro

Il tubo tipo GF 10 blu è realizzato in PVC, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettato per l'uso in impianti elettrici, offre un elevato grado di protezione IP68, che assicura impermeabilità e protezione totale contro la polvere. Questo tubo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti difficili, grazie alla sua robustezza e alla capacità di proteggere i cavi elettrici da agenti esterni. La sua colorazione blu facilita l'identificazione e l'organizzazione delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo. Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GFMF, GFM e GLM IP68.

colore

Blu

diametro esterno

14 mm

diametro interno

10 mm

interno liscio

flessibilità

Molto flessibile

materiale

PVC

esterno liscio

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 70 °C

Produttore

Tubo PVC flessibile GF 10 blu autoestinguente impianti elettrici IP68