Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXL27N
Cod. Produttore
EXL27N
Cod. EAN
8030343164567

Informazioni di prodotto

  • Tipo: EXL 27
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina PVC autoestinguente
  • Protezione: IP67 con raccordi CM
  • Resistenza: Oli, salsedine, acidi
  • Autoestinguente: V0 secondo UL94
  • Serie: TXEXL27N
Tubo flessibile in acciaio con rivestimento esterno in PVC nero, dal diametro nominale di 1 pollice. Progettato per garantire protezione e durata in installazioni elettriche, assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, mantenendo al contempo flessibilità e facilità di posa. Ideale per applicazioni che richiedono un condotto liquido ermetico e affidabile. Descrizione del produttore: Questo tipo di guaina soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Nero

diametro esterno

34 mm

diametro interno

26,5 mm

spessore della parete

3,7 mm

raggio di curvatura statico

120 mm

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-20 ... 105 °C

Produttore

Tubo flessibile acciaio PVC nero 1" per impianti elettrici industriali