Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXL25N
Cod. Produttore
EXL25N
Cod. EAN
8030343164550

Informazioni di prodotto

  • Tipo: EXL 25 Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione: Autoestinguente V0 UL94
  • Grado IP: IP67 con raccordi CM
  • Resistenza: Atmosfera, oli, salsedine
  • Flessibilità: Spire chiuse >40 mm
  • Serie: TXEXL
Tubo flessibile in acciaio rivestito esternamente in PVC nero, con diametro nominale di 1 pollice. Progettato per garantire resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, ideale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La copertura in PVC assicura impermeabilità e protezione contro l’usura, rendendo il tubo adatto a diverse applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Questo tipo di guaina soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Nero

diametro esterno

32 mm

diametro interno

25 mm

spessore della parete

3,5 mm

raggio di curvatura statico

110 mm

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

25 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-20 ... 105 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato PVC autoestinguente industriale navale