Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXL10N
Cod. Produttore
EXL10N
Cod. EAN
8030343162709

Informazioni di prodotto

  • Tipo: EXL 10
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina polivinile
  • Protezione: Autoestinguente V0 UL94
  • Resistenza: Agenti atmosferici e oli
  • Grado IP: IP67 con raccordi CM
  • Serie: TXEXL10N
Tubo flessibile in acciaio rivestito esternamente in PVC nero, con dimensione nominale di 3/8 di pollice. Progettato per garantire protezione e resistenza in impianti elettrici, combina la robustezza dell'acciaio con la versatilità del rivestimento in PVC per un'installazione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Questo tipo di guaina soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Note: Le guaine con ∅ interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Nero

diametro esterno

15 mm

diametro interno

10 mm

spessore della parete

2,5 mm

raggio di curvatura statico

50 mm

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

PVC

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-20 ... 105 °C

Produttore

Tubo flessibile acciaio PVC nero autoestinguente per impianti elettrici