Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXESPF10B
Cod. Produttore
ESPF10B
Cod. EAN
8030343110649

Informazioni di prodotto

La guaina flessibile TXESPF10B offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità elevata
  • Risparmio di tempo con materiali autoestinguenti e resistenti
  • Compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68 per un montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza meccanica e alla fatica per una lunga durata
  • Basso sviluppo di fumo in caso di incendio per maggiore sicurezza
  • Materiale privo di alogeni e cadmio, rispettoso dell’ambiente
Tubo flessibile di colore nero realizzato in poliammide, progettato per garantire un'elevata protezione IP68 contro acqua e polvere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità in ambienti con condizioni estreme. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione ottimale dei cavi al suo interno. Descrizione del produttore: La guaina flessibile é dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto é indicato per una vasta area di applicazioni, dall'installazione industriale al bordo macchina. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Buona resistenza meccanica (compressione / impatto) Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Nero

diametro esterno

13 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

9,6 mm

raggio di curvatura statico

20 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina flessibile poliammide nera autoestingente IP68 per installazioni elettriche