Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXECO70G
Cod. Produttore
ECO70G
Cod. EAN
8030343132368

Informazioni di prodotto

Guaina ECO flessibile in poliammide 6 IP68
Tubo corrugato in poliammide di colore grigio, caratterizzato da un'elevata resistenza meccanica e flessibilità. Progettato per l'installazione di impianti elettrici, garantisce un grado di protezione IP68 che assicura impermeabilità totale e protezione contro la polvere. Ideale per applicazioni in ambienti difficili e condizioni estreme, offre durabilità e sicurezza nella protezione dei cavi elettrici. La struttura corrugata permette una facile posa e adattabilità a diverse configurazioni di impianto. Descrizione del produttore: La guaina flessibile è dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto é indicato per una vasta area di applicazioni laddove non siano richieste caratteristiche tecniche particolari. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona resistenza meccanica (compressione / impatto), Autoestinguente privo di alogeni buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

80 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

67,5 mm

raggio di curvatura statico

160 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

70 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina flessibile poliammide 6 IP68 per impianti elettrici