Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXECO56G
Cod. Produttore
ECO56G
Cod. EAN
8030343132351

Informazioni di prodotto

La guaina TXECO56G offre soluzioni pratiche per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Buona resistenza meccanica e agli agenti atmosferici per un montaggio sicuro
  • Compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68 per una connessione affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente e privo di alogeni per maggiore sicurezza
  • Elevata durabilità nel tempo grazie alla resistenza a raggi UV e temperature
  • Protezione efficace dei cavi che contribuisce al risparmio energetico
Tubo corrugato di colore grigio realizzato in poliammide, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza agli agenti esterni. Ideale per l'installazione di impianti elettrici in ambienti che richiedono protezione da polvere e immersione temporanea in acqua, assicurando durabilità e sicurezza nelle applicazioni più esigenti. La struttura robusta e flessibile lo rende adatto a diverse soluzioni di cablaggio e protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: La guaina flessibile è dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto é indicato per una vasta area di applicazioni laddove non siano richieste caratteristiche tecniche particolari. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona resistenza meccanica (compressione / impatto), Autoestinguente privo di alogeni buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

67,2 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

56,3 mm

raggio di curvatura statico

130 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

56 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina flessibile poliammide grigia IP68 per impianti elettrici