Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXECO23G
Cod. Produttore
ECO23G
Cod. EAN
8030343113381

Informazioni di prodotto

La guaina flessibile TXECO23G offre una soluzione efficiente per proteggere i cavi elettrici con facilità e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68 per un montaggio sicuro
  • Resistenza meccanica elevata riduce danni durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente e privo di alogeni per maggiore sicurezza
  • Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV per lunga durata
  • Efficienza energetica garantita dalla protezione ottimale dei cavi
Tubo flessibile di tipo ECO 23G realizzato in poliammide di colore grigio, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Ideale per la protezione e il passaggio sicuro di cavi elettrici in ambienti difficili, offre robustezza e durabilità nel tempo mantenendo flessibilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: La guaina flessibile è dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto é indicato per una vasta area di applicazioni laddove non siano richieste caratteristiche tecniche particolari. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona resistenza meccanica (compressione / impatto), Autoestinguente privo di alogeni buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

28,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

22,6 mm

raggio di curvatura statico

45 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina flessibile poliammide grigia IP68 per cavi elettrici