Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXECO10G
Cod. Produttore
ECO10G
Cod. EAN
8030343113367

Informazioni di prodotto

La guaina flessibile TXECO10G offre una soluzione versatile e affidabile per proteggere i cavi elettrici in molte applicazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68 per una posa sicura e rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Buona resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV
  • Materiale autoestinguente e privo di alogeni per maggiore sicurezza
  • Elevata durata e protezione meccanica dei cavi
Tubo di protezione flessibile in poliammide di colore grigio, progettato per garantire un alto grado di protezione IP68. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, assicura durata e affidabilità anche in ambienti difficili. La struttura robusta e flessibile facilita l'installazione e la protezione dei cablaggi, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei cavi. Descrizione del produttore: La guaina flessibile è dotata di buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità. Il prodotto é indicato per una vasta area di applicazioni laddove non siano richieste caratteristiche tecniche particolari. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, buona resistenza meccanica (compressione / impatto), Autoestinguente privo di alogeni buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

13 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

9,6 mm

raggio di curvatura statico

20 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina flessibile poliammide grigia IP68 per cavi elettrici